Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DT-2234B LCD Tachometer, 5U/min → 99999U/min, ±0,05 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2440719
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2440719
EAN/GTIN:
     5056070930001
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer
Genauigkeit max. = ±0,05 %
Kategorie = Optisch
Batterietyp = AA
Anzeigentyp = LCD
Abmessungen = 72 x 37 x 208mm
Gewicht = 280g
Höhe = 208mm
Länge = 72mm
Betriebstemperatur max. = +50°C
Geschwindigkeit max. = 99999U/min
Betriebstemperatur min. = 0°C
Geschwindigkeit min. = 5U/min
Breite = 37mm

RS PRO Optischer Tachometer. Dieser professionelle Drehzahlmesser (digitales Drehmessgerät) von RS PRO bietet die neuesten Technologien in einem robusten und Durable Gehäuse und ermöglicht schnelle und genaue Messungen der Drehzahlen über einen präzisen Lichtstrahl zusammen mit Reflektorband. Es verfügt über einen integrierten optischen Sender und Empfänger Top of the Unit und das 5-stellige LCD, das direkte Drehzahlmessungen anzeigt und mit einer Speicherfunktion ausgestattet ist. Er kann zur Messung von max., min. Und mittleren Rotationsparametern verwendet werden. Das ergonomisch geformte Gehäuse macht ihn zu einem praktischen Gerät für den Einsatz an jedem Ort. Der optische Tachometer ist ein unverzichtbares Gerät für alle Bediener, die in unmittelbarer Nähe von risikoreichen Maschinen arbeiten oder bei denen der Zugang eingeschränkt ist.. Eigenschaften und Vorteile:. Entfernung von 0,25 m bis zu 1 m Messung von Höchst-, Mindest- und Durchschnittswerten in metrischen und imperialen Einheiten Mikroprozessorbasierter Schaltkreis, Quarz-Zeitbasis, hohe Präzision mit 0,05 % Genauigkeit Breiter Messbereich von 5 bis 99999 U/min Klares und gut ablesbares 5-stelliges LCD-Display mit Speicherfunktion Direkte Drehzahlmessfunktion Im Lieferumfang ist eine Durable Tragetasche enthalten Kalibrierungszertifikat 3 Jahre Garantie. Typische Anwendungen:. Dieses Werkzeug ist ebenso wichtig für die Implementierung und den täglichen Betrieb von Maschinen und Systemen wie für die Wartung und bietet auch Vorteile in Forschungs- und Entwicklungslaboren. Tachometer werden üblicherweise verwendet zum Messen von z. B.: Drehzahl von umlaufenden Maschinen wie Motoren, Turbinen, Lüftern, Rädern, Wellen und Rollen Laufgeschwindigkeit von Riemen und Transportbändern Länge langer Produkte wie Draht, Fiber, Stahl, Holz usw. Geschwindigkeit des Transports und Länge von Blechprodukten wie Folien und Folien. Häufig gestellte Fragen:. ;i>Wird dieser Drehzahlmesser mit einer Batterie geliefert? ;/i> Nein, der Drehzahlmesser wird ohne Batterien geliefert. Es werden 4 AA-Batterien benötigt, z. B. ; 7442199 7442199 ;i>Wie funktioniert ein optischer Sensor? ;/i> Der optische Sensor des Drehzahlmessers verwendet einen Strahl aus Laserlicht zur Messung der Drehzahl eines Rads oder einer Welle. Er misst Unterschiede in der Frequenz des reflektierten Lichts. ;i>Was enthält der Satz? ;/i> Der Drehzahlmesser wird geliefert mit: Koffer Reflektierendes Markierungsband Handbuch
Weitere Informationen:
Genauigkeit max.:
±0,05 %
Kategorie:
Optisch
Batterietyp:
AA
Anzeigentyp:
LCD
Abmessungen:
72 x 37 x 208mm
Gewicht:
280g
Höhe:
208mm
Länge:
72mm
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Geschwindigkeit max.:
99999U/min
Betriebstemperatur min.:
0°C
Geschwindigkeit min.:
5U/min
Breite:
37mm
Weitere Suchbegriffe: rs pro tachometer, drehzahl messgerät, 2440719, Mess- und Prüftechnik, Geschwindigkeitsmessgeräte, RS PRO, DT2234B, Test & Measurement, Speed Test & Measurement, Tachometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,65*
€ 260,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,10*
€ 259,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,47*
€ 244,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,23*
€ 221,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,89*
€ 204,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.