Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Halbleiter
>
Schnittstellen
>
Leitungs Schnittstellen-ICs
>
Artikel
Nexperia Octal Buffer Line-Driver Puffer 74LV 10-Bit 3-State
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2434420
Hersteller:
Nexperia
Herst.-Nr.:
74LVC244ABZX
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
2434420
Halbleiter
Schnittstellen
Leitungs Schnittstellen-ICs
Logikfamilie = 74LV
Logikfunktion = Puffer
Anzahl der Kanäle pro Chip = 10
Eingangs-Typ = Schmitt-Trigger
Ausgangs-Typ = 3 Zustände
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74LV
Logikfunktion:
Puffer
Anzahl der Kanäle pro Chip:
10
Eingangs-Typ:
Schmitt-Trigger
Ausgangs-Typ:
3 Zustände
... >
Halbleiter
>
Schnittstellen
>
Leitungs Schnittstellen-ICs
Weitere Suchbegriffe:
Nexperia
,
74LVC244ABZX
,
Semiconductors
,
Interface ICs
,
Line Interface ICs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,303*
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,303*
€ 0,361
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,228*
€ 0,271
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,223*
€ 0,265
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,218*
€ 0,259
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,201*
€ 0,239
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,188*
€ 0,224
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.