Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DIN-Schienengehäuse, 75 x 22.5 x 98.5mm, Geh.Mat. Polycarbonat, Hutprofil, Grau, DIN-Schienengehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO DIN-Schienengehäuse, 75 x 22.5 x 98.5mm, Geh.Mat. Polycarbonat, Hutprofil, Grau, DIN-Schienengehäuse
RS PRO DIN-Schienengehäuse, 75 x 22.5 x 98.5mm, Geh.Mat. Polycarbonat, Hutprofil, Grau, DIN-Schienengehäuse
RS PRO DIN-Schienengehäuse, 75 x 22.5 x 98.5mm, Geh.Mat. Polycarbonat, Hutprofil, Grau, DIN-Schienengehäuse
Artikel-Nr.:
     108EL-2433632
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2433632
EAN/GTIN:
     5056111967041
Suchbegriffe:
DIN-Schienengehäuse
din-schienengehäuse rs pro
din schienengehäuse
Gehäusetyp = DIN-Schienengehäuse
Gehäusematerial = Polycarbonat
DIN-Schienen-Typ = Hutprofil
Länge = 75mm
Breite = 22.5mm
Höhe = 98.5mm
Anschlusspunkte max. = 12
Farbe = Grau
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +110°C
Gehäuseschutzart = IP20
Besondere Merkmale = Steckbar, abnehmbare Frontplatte

RS Pro Polycarbonat-DIN-Schienen. Wir stellen die Serie von DIN-Schienengehäusen aus Polycarbonat unserer bewährten und zuverlässigen Eigenmarke RS PRO vor, eine Auswahl von Durable Gehäusen, die zum Schutz von elektrischen Teilen und Komponenten geeignet sind. Diese Gehäuse für DIN-Schienenmontage bestehen aus Polycarbonatkunststoff und bieten eine langlebige, bruchsichere und energieeffiziente Lösung zum Schutz von elektrischen Komponenten. Die Gehäuse sind schnell und einfach zu installieren und eignen sich ideal für die Montage auf einer DIN-Schiene in einer Vielzahl von Umgebungen. Diese leichten DIN-Schienengehäuse verfügen über abnehmbare Frontabdeckungen, die es ihnen ermöglichen, externe Komponenten wie Anzeigen oder Schalter mit durchgeführten Stiften anzupassen, die eine einfache Verbindung von der Leiterplatte zu den Klemmen ermöglichen. Eigenschaften und Vorteile. Gebaut aus vollständig isoliertem Polycarbonat gemäß UL 94V-2 In einer Vielzahl von Größen erhältlich Durable und dennoch leichte Bauweise mit bruchsicheren Eigenschaften Abnehmbare Frontabdeckungen zur einfachen Anpassung von ewigem Zubehör Die selbstsichernden Terminal Schrauben mit Captive-Funktion bieten eine hohe Vibrationsfestigkeit interne Führungen für die Leiterplattenmontage in mehreren Positionen. Häufige Anwendungen. Diese äußerst Durable Gehäuse sind für die Montage auf einer DIN-Schiene in einer Vielzahl von Anwendungen geeignet, wie z. B.: Leistungsschalter Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagen Netzwerkschnittstellen IoT-Geräte Zustandsüberwachungen. Was ist ein DIN-Schienengehäuse?. DIN-Schienen-Gerätegehäuse bieten perfekten Schutz vor Staub und Feuchtigkeit von internen elektrischen Teilen und Komponenten, die auf einer DIN-Schiene montiert werden müssen. Diese Form des Gehäuses ist ideal für den Fall, dass der Platz begrenzt oder eingeschränkt ist. Ein auf einer DIN-Schiene montiertes Gehäuse ermöglicht die sichere Installation und den Schutz von Leiterplatten und anderen elektrischen Standardkomponenten und reduziert so das Risiko von Schäden und Verschleiß. Gehäuse für DIN-Schienen sind auch mit einer Reihe von Zubehör wie Tafelausblendung, Haken und Schrauben für eine einfache Installation kompatibel. Wie wird ein DIN-Schienengehäuse montiert. Ein Gehäuse für eine DIN-Schiene kann einfach über eine Schraube oder einen Haken an der Schiene montiert werden, um eine schnelle Installation zu ermöglichen. Sind DIN-Schienengehäuse in anderen Materialien erhältlich?. Gehäuse für DIN-Schienen werden in der Regel aus Kunststoff wie Polycarbonat oder ABS hergestellt, es gibt jedoch auch Metallgehäuse und Aluminiumgehäuse. Kann sie im Freien verwendet werden?. Dieses Gehäuse sollte nicht im Freien verwendet werden, da es eine unzureichende IP-Schutzart von IP20 hat.
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
DIN-Schienengehäuse
Gehäusematerial:
Polycarbonat
DIN-Schienen-Typ:
Hutprofil
Länge:
75mm
Breite:
22.5mm
Höhe:
98.5mm
Anschlusspunkte max.:
12
Farbe:
Grau
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Gehäuseschutzart:
IP20
Besondere Merkmale:
Steckbar, abnehmbare Frontplatte
Weitere Suchbegriffe: 2433632, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, DIN-Schienen-Gehäuse, RS PRO, LDGA12, Enclosures & Server Racks, Enclosures, DIN Rail Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 15 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.