Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERNI ERbic CAN Bus Sub-D Steckverbinder Buchse abgewinkelt, 9-polig / Raster 2.77mm, Kabelmontage Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ERNI ERbic CAN Bus Sub-D Steckverbinder Buchse abgewinkelt, 9-polig / Raster 2.77mm, Kabelmontage Schraubklemme
Artikel-Nr.:
     108EL-2428652
Hersteller:
     Erni
Herst.-Nr.:
     103668 / 103668-E
EAN/GTIN:
     5059040066038
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
D-Sub Feldbus-Buchse
Rändelschraube (ohne Norm)
D-Sub Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 9
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = Kabelmontage
Raster = 2.77mm
Anschlussart = Schraubklemme
Gehäusematerial = Thermoplast
Länge = 64.6mm
Breite = 16.0mm
Tiefe = 47.4mm
Serie = ERbic CAN Bus
Betriebstemperatur min. = -20.0°C

Zuverlässige Zugentlastung. Steckverbinder haben zwei Kabeleinführungen. Eine Kabeleinführung kann mit der mitgelieferten Blindplatte verschlossen werden. Konfektionierbare Steckverbinder für Busschnittstellen. Die kompakten, hochwertigen 9-poligen D-Sub-Gehäuse sind als Busknoten- oder Busabschlussausführungen erhältlich und zur leichteren Zuordnung mit einem Farbcode versehen. Für CAN-Bus- und Profibus-Systeme sind zusätzlich Wartungsknoten erhältlich, die eine Programmierung oder "on-line"-Wartung ermöglichen. Jede Schnittstelle ist mit vollständigen Befestigungsteilen und Montageanweisungen versehen. Ausführungen mit horizontalem oder vertikalem Kabelausgang Schneller und zuverlässiger Anschluss über Schraubanschlussklemmen für Leiterplattenmontage Busabschluss mit SMD-Abschlusswiderständen Farbecodierte Gehäuse erleichtern den Einbau und die Wartung Schutz vor elektrostatischer Entladung dank der komplett isolierten Gehäuse
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
Kabelmontage
Raster:
2.77mm
Anschlussart:
Schraubklemme
Gehäusematerial:
Thermoplast
Länge:
64.6mm
Breite:
16.0mm
Tiefe:
47.4mm
Serie:
ERbic CAN Bus
Betriebstemperatur min.:
-20.0°C
Weitere Suchbegriffe: SUB-D Steckverbinder, d-sub steckverbinder buchse 9 pol, d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 9 pol, 2428652, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, ERNI, 103668103668E, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
453892
ab € 5,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.