Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC16 PIC 16bit SMD 64 KB UQFN 28-Pin 32MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2425101
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24FJ64GP202-I/MV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
pic mikrocontroller
Familie = PIC16
Gehäusegröße = UQFN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 28
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 16bit
Programmspeicher-Größe = 64 KB
Grenzfrequenz = 32MHz
Programmspeicher-Typ = Flash
Weitere Informationen:
Familie:
PIC16
Gehäusegröße:
UQFN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
28
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
16bit
Programmspeicher-Größe:
64 KB
Grenzfrequenz:
32MHz
Programmspeicher-Typ:
Flash
Weitere Suchbegriffe: 2425101, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC24FJ64GP202IMV, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
91
Frei Haus
ab € 1,28*
€ 1,71*
1
€ 6,90*
ab € 1,45*
€ 2,47*
40 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,48*
€ 2,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 91 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 91 Stück
Mindestbestellmenge: 91 Stück ( entspricht € 155,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.