Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2419713
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     E4982A+E4982A-050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kapazitätsmesser
Kapazitätsmeßgerät
LCR-Messgerät
lcr messgerät
Widerstandsmessung max. = 50 Ω
Prüffrequenz max. = 500MHz
Weitere Informationen:
Widerstandsmessung max.:
50 Ω
Prüffrequenz max.:
500MHz
Weitere Suchbegriffe: 2419713, Mess- und Prüftechnik, Bauelementeprüfgeräte, LCR-Messgeräte, Keysight Technologies, E4982A+E4982A050, Test & Measurement, Electronic Component Testing, LCR Meters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24.676,25*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25.440,53*
€ 30.274,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25.439,44*
€ 30.272,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24.676,25*
€ 29.364,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.