Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2419712
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     E4982A+E4982A-030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kapazitätsmesser
Kapazitätsmeßgerät
LCR-Messgerät
lcr messgerät
Widerstandsmessung max. = 50 Ω
Prüffrequenz max. = 300MHz
Weitere Informationen:
Widerstandsmessung max.:
50 Ω
Prüffrequenz max.:
300MHz
Weitere Suchbegriffe: 2419712, Mess- und Prüftechnik, Bauelementeprüfgeräte, LCR-Messgeräte, Keysight Technologies, E4982A+E4982A030, Test & Measurement, Electronic Component Testing, LCR Meters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21.228,66*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21.893,75*
€ 26.053,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21.885,21*
€ 26.043,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21.228,66*
€ 25.262,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.