Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2419710
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     E4981A+E4981A-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kapazitätsmesser
Kapazitätsmeßgerät
kapazitätsmessgerät
Kapazität max. = 2mF
Widerstandsmessung max. = 20 Ω
Prüffrequenz max. = 1MHz
Weitere Informationen:
Kapazität max.:
2mF
Widerstandsmessung max.:
20 Ω
Prüffrequenz max.:
1MHz
Weitere Suchbegriffe: 2419710, Mess- und Prüftechnik, Bauelementeprüfgeräte, LCR-Messgeräte, Keysight Technologies, E4981A+E4981A001, Test & Measurement, Electronic Component Testing, LCR Meters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15.748,97*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.300,40*
€ 19.397,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.254,54*
€ 19.342,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.236,05*
€ 19.320,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15.748,97*
€ 18.741,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.