Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Halbleiter-Interfacerelais, 550 mA max., Oberflächenmontage 100 V max. / 2,42 V DC max. T-Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2415029
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G3VM-61MT(TR05)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
interface relais
Steuerspannung max. = 2,42 V DC
Laststrom max. = 550 mA
Montage Typ = Oberflächenmontage
Lastspannung max. = 100 V
Schalttyp = T-Schalter
Weitere Informationen:
Steuerspannung max.:
2,42 V DC
Laststrom max.:
550 mA
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Lastspannung max.:
100 V
Schalttyp:
T-Schalter
Weitere Suchbegriffe: 2415029, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Halbleiter-Interfacerelais, Omron, G3VM61MT(TR05), Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Interface Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.