Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HandDigital Multimeter, CAT II, CAT III 600V ac / 100A ac, 60MΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2412777
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2412777
EAN/GTIN:
     5059044332993
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter-Typ = Hand
Anzeigentyp = Digital
DC Strom absolut Max. = 100A dc
Kapazitätsmessung absolut Max. = 99.99mF
Wechselstrom Auflösung = 0.1A
Widerstand Messauflösung = 10kΩ
Kapazitäsmessauflösung = 0.01.mF
Temperatur Messgenauigkeit max. = ±1.5 °Cmm
Weitere Informationen:
Multimeter-Typ:
Hand
Anzeigentyp:
Digital
DC Strom absolut Max.:
100A dc
Kapazitätsmessung absolut Max.:
99.99mF
Wechselstrom Auflösung:
0.1A
Widerstand Messauflösung:
10kΩ
Kapazitäsmessauflösung:
0.01.mF
Temperatur Messgenauigkeit max.:
±1.5 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: Multitester, rs pro multimeter, multimeter, 2412777, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, RS PRO, DT12T, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 52,13*
€ 67,91*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 56,52*
€ 74,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.