Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM THT Diode Laserdiode, 915nm / 75000mW, 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2412318
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RLD90QZW3-00A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laserdiode
laserdiode 915nm
laserdiode
Wellenlänge Spitze = 915nm
Zur Ansteuerung von Laser Typ = Diode
Optische Ausgangsleistung = 75000mW
Anzahl der Pins = 3
Montage Typ = THT
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
915nm
Zur Ansteuerung von Laser Typ:
Diode
Optische Ausgangsleistung:
75000mW
Anzahl der Pins:
3
Montage Typ:
THT
Weitere Suchbegriffe: 2412318, Displays und Optoelektronik, Lasermodule und Komponenten, Laser-Dioden, ROHM, RLD90QZW300A, Displays & Optoelectronics, Laser Modules & Components, Laser Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,84*
€ 110,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,25*
€ 105,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,40*
€ 100,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 79,59*
€ 94,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 78,59*
€ 93,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.