Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM THT Diode Laserdiode, 915nm / 75000mW, 3-Pin


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2412317
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RLD90QZW3-00A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Laserdiode
laserdiode 915nm
diode
Wellenlänge Spitze = 915nm
Zur Ansteuerung von Laser Typ = Diode
Optische Ausgangsleistung = 75000mW
Anzahl der Pins = 3
Montage Typ = THT
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
915nm
Zur Ansteuerung von Laser Typ:
Diode
Optische Ausgangsleistung:
75000mW
Anzahl der Pins:
3
Montage Typ:
THT
Weitere Suchbegriffe: 2412317, Displays und Optoelektronik, Lasermodule und Komponenten, Laser-Dioden, ROHM, RLD90QZW300A, Displays & Optoelectronics, Laser Modules & Components, Laser Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,90*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,1198* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 60,18*
€ 71,61
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 59,99*
€ 71,39
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 59,90*
€ 71,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.