Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF TFT Tachometer, ±0,01 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2411559
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     TKRT 31
EAN/GTIN:
     7316579619905
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer
Genauigkeit max. = ±0,01 %
Kategorie = Digital
Batterie-Einsatzdauer = 12 Std
Batterietyp = AA
Anzeigentyp = TFT
Abmessungen = 295 x 70 x 38mm
Gewicht = 270g
Höhe = 70mm
Länge = 296mm
Betriebstemperatur max. = +40°C
Betriebstemperatur min. = 0°C
Breite = 38mm
Weitere Informationen:
Genauigkeit max.:
±0,01 %
Kategorie:
Digital
Batterie-Einsatzdauer:
12 Std
Batterietyp:
AA
Anzeigentyp:
TFT
Abmessungen:
295 x 70 x 38mm
Gewicht:
270g
Höhe:
70mm
Länge:
296mm
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Betriebstemperatur min.:
0°C
Breite:
38mm
Weitere Suchbegriffe: skf drehzahlmesser, drehzahl messgerät, 2411559, Mess- und Prüftechnik, Geschwindigkeitsmessgeräte, SKF, TKRT31, Test & Measurement, Speed Test & Measurement, Tachometers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 658,89*
€ 732,54*
Lager 108
Frei Haus
ab € 652,27*
€ 742,80*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 754,03*
€ 823,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 742,80*
€ 883,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,85*
€ 859,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 696,96*
€ 829,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,88*
€ 787,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,27*
€ 776,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.