Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Displaytech Farb-LCD 7Zoll LVDS mit Touch Screen Kapazitiv, 1024 x 600pixels, 154.21 x 85.92mm LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2409533
Hersteller:
     Displaytech
Herst.-Nr.:
     DT070DTFT-IPS-PTS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
Touch Display
Bilddiagonale = 7Zoll
Schnittstellen Typ = LVDS
Auflösung = 1024 x 600pixels
Touch Screen Typ = Ja
Anzeigebereich Größe = 154.21 x 85.92mm
Touch Screen = Kapazitiv
Hintergrundbeleuchtung Typ = LED
Abmessungen = 164.90 x 100 x 4.67mm
Display Matrix = IPS TFT
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Helligkeit = 220cd/m²
Weitere Informationen:
Bilddiagonale:
7Zoll
Schnittstellen Typ:
LVDS
Auflösung:
1024 x 600pixels
Touch Screen Typ:
Ja
Anzeigebereich Größe:
154.21 x 85.92mm
Touch Screen:
Kapazitiv
Hintergrundbeleuchtung Typ:
LED
Abmessungen:
164.90 x 100 x 4.67mm
Display Matrix:
IPS TFT
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Helligkeit:
220cd/m²
Weitere Suchbegriffe: Touchdisplay, 7" touch display, lcd display, 2409533, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays farbig, Displaytech, DT070DTFTIPSPTS, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Colour Displays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,81*
€ 130,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,13*
€ 116,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,30*
€ 107,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,84*
€ 95,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.