Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Displaytech Farb-LCD 7Zoll LVDS , 1024 x 600pixels, 154.21 x 85.92mm LED Lichtdurchlässig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2409526
Hersteller:
     Displaytech
Herst.-Nr.:
     DT070DTFT-IPS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Bilddiagonale = 7Zoll
Schnittstellen Typ = LVDS
Auflösung = 1024 x 600pixels
Touch Screen Typ = Nein
Anzeigebereich Größe = 154.21 x 85.92mm
Hintergrundbeleuchtung Typ = LED
Anzeige = Lichtdurchlässig
Abmessungen = 164.90 x 100.00 x 2.92mm
Display Matrix = IPS TFT
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Weitere Informationen:
Bilddiagonale:
7Zoll
Schnittstellen Typ:
LVDS
Auflösung:
1024 x 600pixels
Touch Screen Typ:
Nein
Anzeigebereich Größe:
154.21 x 85.92mm
Hintergrundbeleuchtung Typ:
LED
Anzeige:
Lichtdurchlässig
Abmessungen:
164.90 x 100.00 x 2.92mm
Display Matrix:
IPS TFT
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: 2409526, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays farbig, Displaytech, DT070DTFTIPS, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Colour Displays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 51,12*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.