| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2408658 Herst.-Nr.: FG-0200-146(1) EAN/GTIN: 5059041892308 |
| |
|
| | |
| Werkzeugtyp = Einsetz- und Ausziehwerkzeug Serie = C 16-3
VDE (3964); UL (E63093); CSA (49932-9). Crimpzange und Einsetz-/Ausziehwerkzeuge. Werkzeug 1 - 0,14-0,5 mmmmmmmm² und 0,5-1,5 mm2-Kontakte C16-3 12-polig Werkzeug 2 - 0,14-0,5-mm2-Kontakte für 14-polige C16-3- und NL-Serie Werkzeug 3 - 0,5-1,5-mm2-Kontakte für 14-polig Weitere Informationen: | | Werkzeugtyp: | Einsetz- und Ausziehwerkzeug | Serie: | C 16-3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2408658, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Einsetz- & Ausziehwerkzeuge, Amphenol Industrial, FG0200146(1), Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Insertion & Extraction Tools |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 141,13* | € 178,65* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 157,49* | € 192,93* | | | | | 47 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 144,37* | € 201,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|