| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2407200 Herst.-Nr.: 1103355 EAN/GTIN: 4055626966212 |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung = 24 → 240V ac/dc Montage Typ = DIN-Schienen Anzahl der Zeitfunktionen = Einstellbar, symmetrisch Zeitbereich = 0.01 → 59999min Anzahl der Kontakte = 2 Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung: | 24 → 240V ac/dc | Montage Typ: | DIN-Schienen | Anzahl der Zeitfunktionen: | Einstellbar, symmetrisch | Multifunktion | Zeitbereich: | 0.01 → 59999min | Anzahl der Kontakte: | 2 | Kontaktanordnung: | 2-poliger Wechsler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: multifunktionsrelais, 2407200, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Phoenix Contact, 1103355, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays |
| | |
| |