Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell GLE Endschalter, Rollhebel verstellbar, 1-poliger Wechsler, Schließer/Öffner, IP 67, Zinkdruckguss, 100mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2403675
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     GLEB07A2B
EAN/GTIN:
     5059039200658
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Rollhebel verstellbar
Kontakt-Anzahl und -Position = 1-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
IP Schutzart = IP 67
Strom max. = 100mA
Gehäusematerial = Zinkdruckguss
Wechselspannung max. = 50V
Gleichspannung max. = 50V
Anschlussausführung = PG13.5
Serie = GLE
Schaltfunktion = Sprungkontakt
Länge = 139mm
Breite = 65mm
Lebensdauer mechanisch = 10000000Cycles

UL & cUL gelistet. EN60947-5-1, EN50047 Montage-kompatibel, IEC947-5-1 A300, AC15 Q300 DC13. Honeywell Drei Schutzrohr-Einlässe, IP66, Metallgehäuse-Mikroschalter. Sehr niedriger Schaltstrom - 1μA bis 100mA bei 1 bis 50V DC/AC
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollhebel verstellbar
Kontakt-Anzahl und -Position:
1-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration:
Schließer/Öffner
IP Schutzart:
IP 67
Strom max.:
100mA
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Wechselspannung max.:
50V
Gleichspannung max.:
50V
Anschlussausführung:
PG13.5
Serie:
GLE
Schaltfunktion:
Sprungkontakt
Länge:
139mm
Breite:
65mm
Lebensdauer mechanisch:
10000000Cycles
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, endschalter rollenhebel ip67, antriebskopf schwenkhebel, endlagenschalter ip67, 2403675, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Honeywell, GLEB07A2B, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,01*
€ 186,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,89*
€ 185,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,45*
€ 174,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,20*
€ 156,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,53*
€ 143,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.