Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2403085 Herst.-Nr.: E500 3.0 X 0.50 3FL TPR EAN/GTIN: 7320760154823 |
| |
|
| | |
| Set Typ = Gewindebohrer Typ = Gerade Nut, Kegelform Steigung = 0.5mm Gewinde Standard = Metrisch Gewinde-Drehrichtung = Rechts Gesamtlänge = 48 mm Hand-/Maschine-Gewindebohrer = Maschinen-Gewindebohrer Schaftdurchmesser = 3.15 mm
HSS-Handgewindebohrer Dormer E500 mit gerader Nut. Eine Serie von HSS-Handbohrern (HSS) mit gerader Nut von Dormer, die zur Herstellung metrischer Grobgewinde in einer Vielzahl von Materialien verwendet werden, einschließlich Stahl, Gusseisen, Kupfer, Messing, Aluminiumlegierungen und Kunststoff. Gewindebohrer werden zum Schneiden von Gewinden für Schrauben in Materialien wie Metall und Kunststoff verwendet. Gewindebohrer funktionieren wie ein Bohrer, aber aufgrund der einzigartigen Form eines Gewindebohrers werden beim Einschrauben in ein Stück Material Gewinde erzeugt. Eigenschaften und Vorteile:. M-Maschinengewindebohrer mit gerader Nut Geeignet zum Gewindebohren wiederholbarer Toleranzgewinde in Durchgangsbohrungen oder Sacklöchern von Hand oder Maschine 7° Spanwinkel Glanzoberfläche Gefertigt gemäß ISO 529-Standards Metrischer Gewindetyp Rechtshändige Gewinderichtung - zum Festziehen, wenn ein Kopf oder eine Mutter im Uhrzeigersinn gedreht wird Material HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) - für hohe Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Typische Anwendungen:. Gewindebohrer und -matrizen werden zur Erstellung von Schraubengewinden (allgemein bekannt als Gewindeschneiden) verwendet. Gewindebohrer machen Muttern, und eine Matrize macht eine Schraube. Das Formen von Gewinden mit einem Gewindebohrer wird als Gewindebohrer bezeichnet, aber die Verwendung einer Matrize bezeichnet das Prozessgewinde. Gewindebohrer werden verwendet in: Engineering Produktion. Häufig gestellte Fragen Was ist HSS? HSS ist ein Akronym für Hochgeschwindigkeitsstahl und ist aufgrund ihrer ausgezeichneten Wärmebeständigkeit bei hohen Geschwindigkeiten im Allgemeinen der passende Stahltyp f Weitere Informationen: | | Set Typ: | Gewindebohrer | Typ: | Gerade Nut, Kegelform | Steigung: | 0.5mm | Gewinde Standard: | Metrisch | Gewinde-Drehrichtung: | Rechts | Gesamtlänge: | 48 mm | Hand-/Maschine-Gewindebohrer: | Maschinen-Gewindebohrer | Schaftdurchmesser: | 3.15 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer vorschneider, gewindebohrer vorschneider m3, 2403085, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindebohrer, Dormer, E50030X0503FLTPR, Hand Tools, Threading Tools, Threading Taps |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,58* | € 10,87* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 8,15* | € 12,02* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,18* | € 13,09* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 9,47* | € 13,52* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 9,51* | € 13,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|