Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller AVR AVR 12bit SMD 64 KB TQFP 64-Pin 24MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2402966
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AVR64DB64-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
OP AMP
Operationsverstärker
op amp
Familie = AVR
Gehäusegröße = TQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 64
Gerätekern = AVR
Datenbus-Breite = 12bit
Programmspeicher-Größe = 64 KB
Grenzfrequenz = 24MHz
Programmspeicher-Typ = Flash
Weitere Informationen:
Familie:
AVR
Gehäusegröße:
TQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
64
Gerätekern:
AVR
Datenbus-Breite:
12bit
Programmspeicher-Größe:
64 KB
Grenzfrequenz:
24MHz
Programmspeicher-Typ:
Flash
Weitere Suchbegriffe: 2402966, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, AVR64DB64IPT, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
160
Frei Haus
ab € 1,96*
€ 2,46*
1
€ 6,90*
ab € 1,92*
€ 3,00*
40 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,06*
€ 3,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 160 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Stück
Mindestbestellmenge: 160 Stück ( entspricht € 393,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.