Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broughton Infrarotheizung auf Rollen 110 V BS4343/IEC60309 mit Ein/Aus Schalter, 3kW


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2399541
Hersteller:
     Broughton
Herst.-Nr.:
     RG308 110V 32A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroinfrarotstrahler
IR-Heizung
Infrarotheizpaneel
Infrarotheizung
Heizart = IR
Ausgangsleistung max. = 3kW
Montage = auf Rollen
Ansteuerung = Ein/Aus Schalter
Höhe = 875mm
Steckertyp = 110 V BS4343/IEC60309
Weitere Informationen:
Heizart:
IR
Ausgangsleistung max.:
3kW
Montage:
auf Rollen
Ansteuerung:
Ein/Aus Schalter
Höhe:
875mm
Steckertyp:
110 V BS4343/IEC60309
Weitere Suchbegriffe: Netzstecker UK, Netzsteckverbinder UK, netzstecker uk, 2399541, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Heizgeräte und Heizkörper, Broughton, RG308110V32A, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heaters & Radiators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,89*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 273,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 348,56*
€ 414,79
pro Box
ab 2 Boxen
€ 332,56*
€ 395,75
pro Box
ab 5 Boxen
€ 316,88*
€ 377,09
pro Box
ab 10 Boxen
€ 298,80*
€ 355,57
pro Box
ab 500 Boxen
€ 273,89*
€ 325,93
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.