Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom SMD Optokoppler / Open-Collector-Out, 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2399299
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     ACPL-K376-560E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Open-Collector
Durchlassspannung max. = 0.47V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 8
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Open-Collector
Durchlassspannung max.:
0.47V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
8
Weitere Suchbegriffe: 2399299, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Broadcom, ACPLK376560E, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.693,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 2,69344* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.029,49*
€ 3.605,0931
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.840,66*
€ 3.380,3854
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.775,95*
€ 3.303,3805
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.726,00*
€ 3.243,94
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.693,44*
€ 3.205,1936
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.