Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom SMD Dual Optokoppler / Phototransistor-Out, 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2399292
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     ACPL-054L-060E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Durchlassspannung max. = 1.5V
Anzahl der Kanäle = 2
Anzahl der Pins = 8
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Durchlassspannung max.:
1.5V
Anzahl der Kanäle:
2
Anzahl der Pins:
8
Weitere Suchbegriffe: 2399292, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Broadcom, ACPL054L060E, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,7275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 276,32*
€ 328,8208
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 264,10*
€ 314,279
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 212,10*
€ 252,399
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 199,68*
€ 237,6192
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 190,76*
€ 227,0044
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 172,75*
€ 205,5725
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.