Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom SMD Optokoppler / Trennverstärker-Out, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2399291
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     ACNT-H87B-500E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Trennverstärker
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 8
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Trennverstärker
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
8
Weitere Suchbegriffe: 2399291, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Broadcom, ACNTH87B500E, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.