Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom SMD Optokoppler / Trennverstärker-Out, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2399288
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     ACNT-H87A-500E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Trennverstärker
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 8
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Trennverstärker
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
8
Weitere Suchbegriffe: 2399288, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Broadcom, ACNTH87A500E, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.