Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom SMD Optokoppler / Trennverstärker-Out, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2399284
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     ACNT-H79B-000E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Trennverstärker
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 8
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Trennverstärker
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
8
Weitere Suchbegriffe: 2399284, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Broadcom, ACNTH79B000E, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.