Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Motor Driver IC CMOS 21 A 38V 8-Pin SO


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2396363
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VN7050ASTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
Logik-Typ = CMOS
Ausgangsstrom = 21 A
Versorgungsspannung = 38V
Pinanzahl = 8
Gehäusegröße = SO
Treiber-Typ = Motortreiber
Weitere Informationen:
Logik-Typ:
CMOS
Ausgangsstrom:
21 A
Versorgungsspannung:
38V
Pinanzahl:
8
Gehäusegröße:
SO
Treiber-Typ:
Motortreiber
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos, 2396363, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, STMicroelectronics, VN7050ASTR, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,02*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.