Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komparator TS391RILT, 300ns SOT23-5 5-Pin 2 → 36 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2396360
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TS391RILT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Komparator-Typ = Niedriger Energieverbrauch, Einfachspannung
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT23-5
Stromversorgungs-Typ = Single
Antwortzeit = 300ns
Pinanzahl = 5
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2 → 36 V
Weitere Informationen:
Komparator-Typ:
Niedriger Energieverbrauch, Einfachspannung
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT23-5
Stromversorgungs-Typ:
Single
Antwortzeit:
300ns
Pinanzahl:
5
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2 → 36 V
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, komparatoren stmicroelectronics, comparator, 2396360, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, STMicroelectronics, TS391RILT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Comparators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,36*
1 Tag
17864
1
€ 14,99*
ab € 0,234*
€ 1,057*
1
€ 5,90*
ab € 0,40*
€ 1,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.080,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ST Microelectronics
TS391ILT
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.