|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2396342 Herst.-Nr.: STM8L001J3M3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Familie = STM8L Gehäusegröße = SO Montage-Typ = SMD Pinanzahl = 8 Gerätekern = STM8 Weitere Informationen:  |  | Familie: | STM8L | Gehäusegröße: | SO | Montage-Typ: | SMD | Pinanzahl: | 8 | Gerätekern: | STM8 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 2396342, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, STMicroelectronics, STM8L001J3M3, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | | 100 |  | € 8,95* | ab € 0,38* | € 0,59* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 0,48* | € 1,24* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 59,00* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|