Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TVS-Diode Uni-Directional 9V 5.8V min., SMD 0201


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2396261
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ESDA5-1F4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 9V
Durchschlagspannung min. = 5.8V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = 0201
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
9V
Durchschlagspannung min.:
5.8V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
0201
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 2396261, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, ESDA51F4, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,0666*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0666*
€ 0,0793
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0605*
€ 0,072
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,0454*
€ 0,054
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0434*
€ 0,0516
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0391*
€ 0,0465
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0307*
€ 0,0365
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.