Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TVS-Diode Uni-Directional 9V 5.8V min., SMD ST0201


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2396251
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ESD051-1F4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 9V
Durchschlagspannung min. = 5.8V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = ST0201
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
9V
Durchschlagspannung min.:
5.8V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
ST0201
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 2396251, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, ESD0511F4, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,0247*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15000 Stück
€ 0,0247*
€ 0,0294
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,0244*
€ 0,029
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.