Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller ATxmega32D4 AVR SMD 32 KB QFN 44-Pin 32MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2395569
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATXMEGA32D4-MH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mikrocontroller
entwicklungskit microchip
mikrocontroller
Familie = ATxmega32D4
Gehäusegröße = QFN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 44
Gerätekern = AVR
Programmspeicher-Größe = 32 KB
Grenzfrequenz = 32MHz
Programmspeicher-Typ = Flash
Weitere Informationen:
Familie:
ATxmega32D4
Gehäusegröße:
QFN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
44
Gerätekern:
AVR
Programmspeicher-Größe:
32 KB
Grenzfrequenz:
32MHz
Programmspeicher-Typ:
Flash
Weitere Suchbegriffe: 2395569, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, ATXMEGA32D4MH, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,62*
  
Preis gilt ab 360 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 360 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 360 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.