Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2388840
Hersteller:
     Grässlin
Herst.-Nr.:
     43.03.0003.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltuhr 1 Kanal
Zeitschalter 1-Kanal
Schaltuhr 2 Kanal
Versorgungsspannung = 12 → 24 V ac
Typ = Analog
Anzahl der Kanäle = 2
Schaltabstand = 1 min
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 → 24 V ac
Typ:
Analog
Anzahl der Kanäle:
2
Schaltabstand:
1 min
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 155,59*
€ 191,43*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 199,59*
€ 272,38*
Lager 108
Frei Haus
ab € 286,88*
€ 361,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,64*
€ 430,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,88*
€ 418,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,10*
€ 382,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,03*
€ 364,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,88*
€ 341,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.