Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grässlin Analog DIN-Schienen-Zeitschaltuhr, 110 → 230 V ac, 1-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2388838
Hersteller:
     Grässlin
Herst.-Nr.:
     43.03.0001.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltuhr 1 Kanal
Zeitschalter 1-Kanal
Schaltuhr Digital
Versorgungsspannung = 110 → 230 V ac
Typ = Analog
Anzahl der Kanäle = 1
Schaltabstand = 1 min
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
110 → 230 V ac
Typ:
Analog
Anzahl der Kanäle:
1
Schaltabstand:
1 min
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Zeitschaltuhr, Schaltuhr Einbau, Verteilerschaltuhr, Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, analoge schaltuhr grässlin, grässlin schaltuhren, zeitschalter, 2388838, Automation, Prozessautomation, Zeitschaltuhren, Grässlin, 430300011, Automation & Control Gear, Process Control, Time Switches, Grasslin
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 130,49*
€ 169,85*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 127,06*
€ 180,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,85*
€ 202,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,30*
€ 199,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,87*
€ 184,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,46*
€ 174,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,49*
€ 155,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.