| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2387522 Herst.-Nr.: VSSAF56HM3_A/H EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SlimSMA Dauer-Durchlassstrom max. = 5A Spitzen-Sperrspannung periodisch = 60V Diodenkonfiguration = Einfach Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode Diode Typ = Schottky Diodentechnologie = Schottky Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SlimSMA | Dauer-Durchlassstrom max.: | 5A | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 60V | Diodenkonfiguration: | Einfach | Gleichrichter-Typ: | Schottky-Diode | Diode Typ: | Schottky | Diodentechnologie: | Schottky |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd diode, 2387522, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, VSSAF56HM3_AH, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 700 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 0,70* | € 0,70* | | | | | | 42 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,141* | € 0,742* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (€ 0,14* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 700 Packungen | Mindestbestellmenge: 700 Packungen ( entspricht € 490,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|