Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUCK TAPE 224529 Paketband, PP, Klar, Stärke 0.06mm, 50mm x 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2385570
Hersteller:
     DUCK TAPE
Herst.-Nr.:
     224529
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Trägermaterial = PP
Breite = 50mm
Länge = 25m
Stärke = 0.06mm
Farbe = Klar
Modellnummer = 224529
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
PP
Breite:
50mm
Länge:
25m
Stärke:
0.06mm
Farbe:
Klar
Modellnummer:
224529
Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, gewebeband 50mmx25m, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, 2385570, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Paketbänder, DUCK TAPE, 224529, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Packing Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.