Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO ABS Gehäuse Außenmaß 60.1 x 121.5 x 179.9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2384040
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2384040
EAN/GTIN:
     5059044326183
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 179,9 mm
Höhe Außen = 60,1 mm
Breite Außen = 121,5 mm
Abmessungen Außen = 60.1 x 121.5 x 179.9mm
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
179,9 mm
Höhe Außen:
60,1 mm
Breite Außen:
121,5 mm
Abmessungen Außen:
60.1 x 121.5 x 179.9mm
Weitere Suchbegriffe: 2384040, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Universalgehäuse, RS PRO, ZP18012060UJHTMABS, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.