Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO ABS Gehäuse Außenmaß 75 x 100 x 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2384033
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2384033
EAN/GTIN:
     5059044326121
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 150 mm
Höhe Außen = 75 mm
Breite Außen = 100 mm
Abmessungen Außen = 75 x 100 x 150mm
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
150 mm
Höhe Außen:
75 mm
Breite Außen:
100 mm
Abmessungen Außen:
75 x 100 x 150mm
Weitere Suchbegriffe: 2384033, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Universalgehäuse, RS PRO, ZP15010075SJTMABS, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.