Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO ABS Gehäuse Außenmaß 60.2 x 80 x 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2384015
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2384015
EAN/GTIN:
     5059044325957
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 120 mm
Höhe Außen = 60,2 mm
Breite Außen = 80 mm
Abmessungen Außen = 60.2 x 80 x 120mm
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
120 mm
Höhe Außen:
60,2 mm
Breite Außen:
80 mm
Abmessungen Außen:
60.2 x 80 x 120mm
Weitere Suchbegriffe: 2384015, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Universalgehäuse, RS PRO, ZP1208060SJTMABS, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.