Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO ABS Gehäuse Außenmaß 45.2 x 81.6 x 121.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2384011
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2384011
EAN/GTIN:
     5059044325926
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 121,4 mm
Höhe Außen = 45,2 mm
Breite Außen = 81,6 mm
Abmessungen Außen = 45.2 x 81.6 x 121.4mm
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
121,4 mm
Höhe Außen:
45,2 mm
Breite Außen:
81,6 mm
Abmessungen Außen:
45.2 x 81.6 x 121.4mm
Weitere Suchbegriffe: 2384011, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Universalgehäuse, RS PRO, ZP1208045SUJTMABS, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.