Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO ABS Gehäuse Außenmaß 74.7 x 105 x 105mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2384008
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2384008
EAN/GTIN:
     5059044325896
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 105 mm
Höhe Außen = 74,7 mm
Breite Außen = 105 mm
Abmessungen Außen = 74.7 x 105 x 105mm
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
105 mm
Höhe Außen:
74,7 mm
Breite Außen:
105 mm
Abmessungen Außen:
74.7 x 105 x 105mm
Weitere Suchbegriffe: 2384008, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Universalgehäuse, RS PRO, ZP10510575SJTMABS, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.