Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl DIN-Hutschiene Hutprofil Gelocht, H. 8mm B. 35mm, L. 134mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stahl DIN-Hutschiene Hutprofil Gelocht, H. 8mm B. 35mm, L. 134mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2382635
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2382635
EAN/GTIN:
     5056111965177
Suchbegriffe:
Hutschiene
hutschiene rs pro
hutschiene
hutschiene breite 3,5 cm
Kompatibilität = Hutprofil
Länge = 134mm
Breite = 35mm
Höhe = 8mm
DIN-Schienen-Typ = Gelocht
Material = Stahl

83 mm für den Einsatz mit Gehäuse ; 229-0334 229-0334 134 mm für den Einsatz mit Gehäuse ; 229-0362 229-0362 156 mm für den Einsatz mit Gehäuse ; 229-0356 229-0356 218 mm für den Einsatz mit Gehäuse ; 229-0340 229-0340. DIN-Schiene von RS Pro für abgedichtete DIN-Typen, Druckgussgehäuse. Diese Serie von DIN-Schienengehäuse-Zubehör wurde für den Einsatz mit unserer Serie von RS Pro Aluminiumdruckgussgehäusen entwickelt. Diese DIN-Schienen aus Durable Stahl bieten eine sichere Befestigung für die Gehäuse und können in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Eigenschaften und Vorteile. Durable Stahlkonstruktion Verschiedene Längen erhältlich Ideal für den Einsatz mit RS Pro Aluminiumdruckguss. Anwendungen. Dieses Zubehör für DIN-Schienengehäuse ist ideal für unsere Aluminiumgehäuse, sodass sie in einer Vielzahl von Anwendungen montiert werden können. Gehäuse aus Aluminiumdruckguss werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, wie z. B.: Elektroarbeiten Schaltelemente für Tasten Telekommunikation Netzwerk-Abzweigdosen Mechanisch und Automatisierung
Weitere Informationen:
Kompatibilität:
Hutprofil
Länge:
134mm
Breite:
35mm
Höhe:
8mm
DIN-Schienen-Typ:
Gelocht
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 2382635, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, DIN Schienen, RS PRO, EGO134, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, DIN Rails
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
281984
ab € 59,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.