| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2381824 Herst.-Nr.: 93243 EAN/GTIN: 5705020932434 |
| |
|
| | |
| Gewindeanschluss = BSP1/2 Gewindegröße = 1/2 in, 3/4 in Thread-Standard = BSP Maximaler Arbeitsdruck = 24 bar Weitere Informationen: | | Gewindeanschluss: | BSP1/2 | Gewindegröße: | 1/2 in, 3/4 in | Thread-Standard: | BSP | Maximaler Arbeitsdruck: | 24 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: vikan wasserwerfer, feuerwehr wasserwerfer, 2381824, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Wasser-Spritzpistolen, Vikan, 93243, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Water Spray Guns |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 54,28* | € 71,86* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 57,46* | € 76,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|