Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ams OSRAM THT Diode Laserdiode, 915nm, 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2381534
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SPL PL90
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Laserdiode
laserdiode 915nm
diode
Wellenlänge Spitze = 915nm
Zur Ansteuerung von Laser Typ = Diode
Anzahl der Pins = 2
Montage Typ = THT
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
915nm
Zur Ansteuerung von Laser Typ:
Diode
Anzahl der Pins:
2
Montage Typ:
THT
Weitere Suchbegriffe: 2381534, Displays und Optoelektronik, Lasermodule und Komponenten, Laser-Dioden, ams OSRAM, SPLPL90, Displays & Optoelectronics, Laser Modules & Components, Laser Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 414,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 8,2978* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 485,83*
€ 578,1377
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 465,26*
€ 553,6594
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 457,98*
€ 544,9962
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 438,63*
€ 521,9697
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 414,89*
€ 493,7191
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.