Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 1SA Austenitstahl Pinzette, 120 mm, Spitze Gerade, Spitz Antimagnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2380684
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2380684
EAN/GTIN:
     8053369535586
Suchbegriffe:
Gerade Pinzette
Arbeitspinzette
Universal-Pinzette
Universalpinzette
Modellnummer = 1SA
Material/Stoff = Austenitstahl
Gesamtlänge = 120 mm
Spitzenform = Gerade, Spitz
Antimagnetisch = Ja
Weitere Informationen:
Modellnummer:
1SA
Material/Stoff:
Austenitstahl
Gesamtlänge:
120 mm
Spitzenform:
Gerade, Spitz
Antimagnetisch:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalpinzette flach, universal pinzette, universalpinzette 120 mm, 2380684, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, Pinzetten, RS PRO, 1SA, Hand Tools, Specialist Tools, Tweezers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.