Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 104SA Austenitstahl Pinzette, 120 mm, Spitze Winkel Antimagnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2380681
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2380681
EAN/GTIN:
     8053369535869
Suchbegriffe:
Arbeitspinzette
Universal-Pinzette
Universalpinzette
universalpinzette 120 mm
Modellnummer = 104SA
Material/Stoff = Austenitstahl
Gesamtlänge = 120 mm
Spitzenform = Winkel
Antimagnetisch = Ja
Säurebeständig = Ja
Weitere Informationen:
Modellnummer:
104SA
Material/Stoff:
Austenitstahl
Gesamtlänge:
120 mm
Spitzenform:
Winkel
Antimagnetisch:
Ja
Säurebeständig:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universal pinzette, 2380681, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, Pinzetten, RS PRO, 104SA, Hand Tools, Specialist Tools, Tweezers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.