Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 103SA Austenitstahl Pinzette, 120 mm, Spitze Winkel Antimagnetisch 1-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2380680
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2380680
EAN/GTIN:
     8053369535524
Suchbegriffe:
Pinzettensatz
Pinzettenset
Pinzettensortiment
Präzisionspinzetten-Sets
Modellnummer = 103SA
Material/Stoff = Austenitstahl
Gesamtlänge = 120 mm
Spitzenform = Winkel
Antimagnetisch = Ja
Stückzahl = 1
Säurebeständig = Ja
Weitere Informationen:
Modellnummer:
103SA
Material/Stoff:
Austenitstahl
Gesamtlänge:
120 mm
Spitzenform:
Winkel
Antimagnetisch:
Ja
Stückzahl:
1
Säurebeständig:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Präzisionspinzettensets, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, VDE-Pinzetten-Sets, VDE-Pinzettenset, universalpinzette 120 mm, universal pinzette, rs pro pinzettensatz, 2380680, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, Pinzetten, RS PRO, 103SA, Hand Tools, Specialist Tools, Tweezers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.