Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 0SA Austenitstahl Pinzette, 120 mm, Spitze Fein Antimagnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2380679
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2380679
EAN/GTIN:
     8053369535456
Suchbegriffe:
Arbeitspinzette
Universal-Pinzette
Universalpinzette
universalpinzette 120 mm
Modellnummer = 0SA
Material/Stoff = Austenitstahl
Gesamtlänge = 120 mm
Spitzenform = Fein
Antimagnetisch = Ja
Weitere Informationen:
Modellnummer:
0SA
Material/Stoff:
Austenitstahl
Gesamtlänge:
120 mm
Spitzenform:
Fein
Antimagnetisch:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universal pinzette, 2380679, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, Pinzetten, RS PRO, 0SA, Hand Tools, Specialist Tools, Tweezers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.