Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ethernetkabel Cat.6, 3m, Grau Patchkabel, A RJ45 U/UTP Stecker, B RJ45, Aussen ø 5.9mm, PVC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2378627
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2378627
EAN/GTIN:
     5059044323359
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Länge = 3m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Abschirmtyp = U/UTP
Steckverbinder 1 = RJ45
Steckverbinder 2 = RJ45
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Außenmantelmaterial = PVC
Aderlitzen = 4
Außendurchmesser = 5.9mm
Weitere Informationen:
Länge:
3m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Abschirmtyp:
U/UTP
Steckverbinder 1:
RJ45
Steckverbinder 2:
RJ45
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Außenmantelmaterial:
PVC
Aderlitzen:
4
Außendurchmesser:
5.9mm
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel, 2378627, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, RS PRO, NPC6010GY, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 958,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 9,5805* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 976,84*
€ 1.162,4396
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 976,00*
€ 1.161,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 970,19*
€ 1.154,5261
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 965,28*
€ 1.148,6832
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 958,05*
€ 1.140,0795
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.