Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ethernetkabel Cat.6, 915mm, Grau Patchkabel, A RJ45 U/UTP Stecker, B RJ45, Aussen ø 5.9mm, PVC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2378609
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2378609
EAN/GTIN:
     5059044323199
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Länge = 915mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Abschirmtyp = U/UTP
Steckverbinder 1 = RJ45
Steckverbinder 2 = RJ45
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Mantelfarbe = Grau
Aderlitzen = 4
Litzenzahl = 7/0,20mm
Weitere Informationen:
Länge:
915mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Abschirmtyp:
U/UTP
Steckverbinder 1:
RJ45
Steckverbinder 2:
RJ45
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Mantelfarbe:
Grau
Aderlitzen:
4
Litzenzahl:
7/0,20mm
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel, 2378609, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, RS PRO, NPC6003GY, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 331,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,3152* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 341,02*
€ 405,8138
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 340,71*
€ 405,4449
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 338,26*
€ 402,5294
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 337,03*
€ 401,0657
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 331,52*
€ 394,5088
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.